Beli Timbangan Dagang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HENHERR Timbangan Harga Anti Air (Timbangan Dagang Kedap Air)
    Mulai

    Rp4.399.900

    HENHERR Timbangan Harga Anti Air (Timbangan Dagang Kedap Air)
    Deskripsi:
    Stainless steel housingwithout polewaterproof function
    atribut:
    • Capacity (kg): 30
    • Accuracy (g): 5
    • Housing Material: Stainless Steel
  2. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  3. NANKAI Digital Scale Box Weighing (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp429.900

    NANKAI Digital Scale Box Weighing (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan buah cocok untuk keperluan anda dan untuk menimbang buah-buahan, sayuran, telur, daging, ikan, terigu, bahan kue,dll. Cocok untuk berdagang dan cocok untuk pemakaian didapur.
    atribut:
    • Art. No: 177 - 18
    • Capacity (kg): 5
  4. IDEALIFE Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)
    Mulai

    Rp209.900

    IDEALIFE Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    5.0 Kg Max with 1 Gram AccuracyMeasurements in Grams, Kg, Oz, LbsDigital DisplayClock FunctionTare FunctionLarge BowlAuto / Manual Off FunctionAuto ZeroLow Battery IndicatorNew Model: Green & Blue
  5. IDEALIFE Scale Digital Coffee (Timbangan Kopi)
    Mulai

    Rp229.900

    IDEALIFE Scale Digital Coffee (Timbangan Kopi)
    Deskripsi:
    3.0 Kg Max with 0.1 Gram AccuracyMeasurements in Grams, Kg, Oz, LbsNEW - Large Blue LED Premium Digital Display 6.5 x 3 CmScale plate size: 12.5 x 12.5 CmSilicone Anti Slip PadTimer Function5 Minute Auto Off / Manual Off FunctionAuto ZeroLow Battery IndicatorBattery: AAA x 2 Pcs – Included
    atribut:
    • Maximum Capacity (kg): 3 (with 1 Gram Accuracy)
  6. IDEALIFE Scale Digital Spoon (Sendok Timbangan)
    Mulai

    Rp149.900

    IDEALIFE Scale Digital Spoon (Sendok Timbangan)
    Deskripsi:
    0.5 Kg Max with 0.1 Gram AccuracyMeasurements in Grams, Oz, gn, ctSmall Scoop 30ML, Large Scoop 60MLNEW - Large Black LCD Premium Digital Display43secs Auto Off / Manual Off FunctionAuto ZeroLow Battery IndicatorBattery: CR2032 x 1 – Included
    atribut:
    • Scoop (ml): 30 (Small)
    • Maximum Capacity (kg): 0.5 (with 0.1 Gram Accuracy)
  7. Cardinal Truck Scales
    Mulai

    Rp719.999.900

    Cardinal Truck Scales
    Deskripsi:
    Jembatan Timbang Portable dari Cardinal Scale adalah solusi ideal untuk kebutuhan penimbangan truk yang dapat berpindah lokasi. Dengan dimensi 3M x 9M dan kapasitas maksimal 50 ton. Desain modularnya, bersama dengan bulkhead yang dapat diperluas, memungkinkan penyesuaian ukuran platform sesuai dengan kebutuhan penimbangan. Jembatan timbang ini dilengkapi dengan sel beban digital SmartCell yang memiliki rating kedap air IP69K, dengan kapasitas yang mencapai 135 ton, dan kapasitas beban terkonsentrasi seberat 50 ton.Deck jembatan timbang ini terbuat dari baja bermotif catur dengan ketebalan 5/16 inci, dilapisi dengan cat bubuk tan anti-korosi. Akses ke semua komponen elektronik dapat dilakukan dari sisi atas, memudahkan perawatan dan troubleshooting. Jembatan timbang ini juga telah mendapat persetujuan dari NTEP dan Measurement Canada, menjadikannya pilihan yang handal dan sah secara hukum untuk perdagangan.Fitur eksklusif dari jembatan timbang ini adalah Proteksi Load Cell Digital SmartCell. Setiap sel beban dibuat dari stainless steel dengan rating kedap air IP69K, sepenuhnya dikapsulasi dan diisi dengan senyawa pengisi untuk mencegah masuknya kelembapan yang dapat menyebabkan kerusakan dini. Teknologi Frictionless Centering System yang inovatif memanfaatkan gravitasi untuk mengurangi gerakan dan getaran deck, sehingga membawa weighbridge untuk beristirahat lebih cepat dan halus.Berbagai aksesori juga tersedia untuk melengkapi operasi penimbangan Anda, termasuk indikator berat, printer tiket, tampilan remote, dan perangkat lunak manajemen berat kendaraan. Spesifikasi lainnya meliputi tinggi skala keseluruhan 18 inci, lebar platform standar mulai dari 10 hingga 12 kaki, dan sel beban digital double-ended shear beam dengan kapasitas 75,000 lb. Kabel sel beban dilindungi dengan konduit baja galvanis berkelanjutan, menawarkan durabilitas dan proteksi tambahan.
  8. ACIS Digital Precision Balance
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Precision Balance
    Deskripsi:
    Kelengkapan:- Timbangan BK-5000- Batre AA (4 Pcs)- Manual Book
    atribut:
    • Capacity (kg): 7.5
    • Accuracy (g): 0.5
    • Pansize (mm): 210x250
  9. Mobil Cutting Oil
    Mulai

    Rp2.499.900

    Mobil Cutting Oil
    Deskripsi:
    Mobilcut adalah merek dagang untuk rangkaian fluida penghilang logam yang dapat dicampur air milik ExxonMobil. Diformulasikan dengan oli dasar terbaik, aditif, dan pengemulsi, rangkaian produk non-klorin Mobilcut menghadirkan performa yang andal dalam beragam proses pembuangan logam. Produk ini dirancang untuk bekerja pada beragam kualitas air yang keras dan lembut dan menawarkan potensi buih yang rendah dan perlindungan korosi jangka panjang untuk mesin dan komponen. Sebagai produk rendah perawatan dan stabil, Mobilcut dirancang untuk bengkel mesin modern di mana masa pakai yang lama, performa permesinan yang sangat baik, dan masalah kesehatan dan lingkungan adalah faktor penting untuk meningkatkan produktivitas. Produk ini dipasok dalam bentuk konsentrat dan harus dicampur dengan air pada saat digunakan.Mobilcut 100 adalah cairan konvensional yang dapat larut yang siap dicampur dengan air untuk menghasilkan emulsi yang stabil. Performanya yang serba guna menjadikannya cocok untuk beragam operasi pemotongan logam dan gerinda dengan material besi dan non-besi, di mana performa ekonomis menjadi pertimbangan utama.
  10. Tomat Plastic PE (Plastik PE)
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp9.900

    Tomat Plastic PE (Plastik PE)
    Deskripsi:
    1. Lebih Bening2. Lebih Kuat3. Lebih Lentur4. Aman Untuk Makanan Dan MinumanMembuat Barang Dagangan Terlihat Lebih Mewah Dah Bersih
    atribut:
    • Material: PE
  11. FOMAC Single Tank Deep Fryer
    Mulai

    Rp4.399.900

    FOMAC Single Tank Deep Fryer
    Deskripsi:
    The FRY-EAL261F is specifically designed to meet the kitchen needs of high-volume culinary businesses such as restaurants, cloud kitchens, and catering services. With a large 32-liter capacity, this appliance can handle large production volumes in a single process, significantly saving time and energy. This fryer is ideal for busy operations that demand speed and consistent results.The FRY-EAL261F's primary advantage lies in its auto-lift feature. Once the frying process is complete, the basket automatically lifts, ensuring even cooking while minimizing the risk of overcooking. This feature also reduces the need for manual supervision, making operation more efficient and making it easier for the kitchen team to manage multiple processes simultaneously.The FRY-EAL261F is equipped with an electric pipe heating system and uses standard 220V voltage, so it can be used immediately without additional installation. This technology makes it safe and practical for various kitchen types. With a stable 9000 watts of power, this fryer can heat oil quickly and maintain a constant temperature, which is crucial especially during busy times in professional kitchens.Key Features : 32 Liter Capacity, Suitable for large volume needs in one process, saving time and energy. Auto Lift Feature: The basket will automatically rise after the frying process is complete, preventing burnt food and supporting taste consistency. Electric Pipe Heating System & 220V Voltage, Ready to use directly without the need for additional installation, safe and practical. Stable 9000 Watt Power, Heats up faster and maintains a constant temperature, perfectly supports the busy hours of a professional kitchen.Key Advantages: Automated processes reduce the need for manual supervision, speeding up kitchen workflow. With stable temperature and auto lift feature, every batch of food is cooked perfectly and uniformly. Suitable for busy operations because it shortens waiting times and reduces the risk of human error. Suitable for all types of kitchens, both small and large, without compromising on performance.With the FRY-EAL261F, you're not just getting a large-capacity fryer, but also a partner capable of optimizing your kitchen productivity. Increase service speed, maintain consistent taste, and deliver maximum efficiency in every cooking process. Make the FRY-EAL261F from Fomac the best investment to propel your culinary business to the next level.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Material: Stainless Steel
    • Temperature (°C): 0 to 180
    • Voltage (V): 220
  12. CRESTWARE Sauce Pan (Panci)
    Mulai

    Rp459.900

    CRESTWARE Sauce Pan (Panci)
    Deskripsi:
    Saucepans have a wide opening and an extended handle. They're better suited at pouring sauces over cooked dishes or into other vessels than sauce pots.
    atribut:
    • UNSPSC: 48101808
    • Body Material: Aluminium
    • Body Style: Straight
    • Dishwasher Safe: No
    • Handle Color: Silver
    • Handle Type: Riveted
    • Lid Included: No
    • Material: Aluminium
    • NSF-certified: Yes
    • Non-Stick: No
    • Oven Safe: No
Daftar Harga Timbangan Dagang Terbaru November 2026
HENHERR Timbangan Harga Anti Air (Timbangan Dagang Kedap Air)Rp4.399.900
ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)Rp1.499.900
NANKAI Digital Scale Box Weighing (Timbangan Digital)Rp429.900
IDEALIFE Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)Rp209.900
IDEALIFE Scale Digital Coffee (Timbangan Kopi)Rp229.900
IDEALIFE Scale Digital Spoon (Sendok Timbangan)Rp149.900
Cardinal Truck ScalesRp719.999.900
ACIS Digital Precision BalanceRp1.499.900
Mobil Cutting OilRp2.499.900
Tomat Plastic PE (Plastik PE)Rp9.900

Data diperbarui pada 12/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)